ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 185/M10 - KRF185-10

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²

  • Pultin koko (M) - 10

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487006553

Sähkönumero

5201069

Toimittajan tuotenumero

7301-030300

Tukkuerä

20

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Pultin koko (M):

10

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

350 kcmil

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi F, 185mm², M10.

KRF185-10 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 185 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M10-reikä. KRF185-10 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V1300, V250.