ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 185/M12 - KRF185-12

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487006232

Sähkönumero

5201070

Toimittajan tuotenumero

7301-015300

Tukkuerä

20

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Pultin koko (M):

12

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Eristeen väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

350 kcmil

Cu-kenkä, Puristettava 185mm2, 12mm reiällä.

KRF185-12 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 185 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M12-reikä. KRF185-12 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V1300, V250.