ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 185/M16 - KRF185-16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²
Pultin koko (M) - 16
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487006249
Sähkönumero
5201071
Toimittajan tuotenumero
7301-015400
Tukkuerä
20
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
185 mm²
Pultin koko (M):
16
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Eristeen väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
350 kcmil
KRF185-16 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 185 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M16-reikä. KRF185-16 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V1300, V250.