ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 2,5/M6 - KR2,5-6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pultin koko (M) - 6
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487005808
Sähkönumero
5201622
Toimittajan tuotenumero
7301-010900
Tukkuerä
100
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Pultin koko (M):
6
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
14
Cu-putkikaapelikenkä, 2,5mm², M6.
KR2,5-6 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 2,5 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M6-reikä. KR2,5-6 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: DKB0325, DKB0760.
KR2,5-6 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 2,5 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M6-reikä. KR2,5-6 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: DKB0325, DKB0760.