ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 240/M10 - KRF240-10

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²

  • Pultin koko (M) - 10

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487032651

Sähkönumero

5202720

Toimittajan tuotenumero

7301-145600

Tukkuerä

10

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

240 mm²

Pultin koko (M):

10

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Eristeen väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

500 kcmil

Putkikaapelikenkä, 240mm², M10.

KRF240A-10 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 240 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M10-reikä. KRF240A-10 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V1300, V250.