ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 240/M20 - KRF240A-20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²
Pultin koko (M) - 20
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487032668
Sähkönumero
5201584
Toimittajan tuotenumero
7301-145900
Tukkuerä
20
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
240 mm²
Pultin koko (M):
20
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Eristeen väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
500 kcmil
KRF240A-20 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 240 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M20-reikä. KRF240A-20 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V1300, V250.