ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 4,0/M4 - KR4-4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Pultin koko (M) - 4
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487005815
Sähkönumero
5201015
Toimittajan tuotenumero
7301-011000
Tukkuerä
100
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Pultin koko (M):
4
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
12
Cu-putkikaapelikenkä, 4mm², M4.
KR4-4 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 4 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M4-reikä. KR4-4 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: GWB4099, ES2258.
KR4-4 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 4 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M4-reikä. KR4-4 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: GWB4099, ES2258.