ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 4,0/M5 - KR4-5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Pultin koko (M) - 5
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487005822
Sähkönumero
5201016
Toimittajan tuotenumero
7301-011100
Tukkuerä
100
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Pultin koko (M):
5
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
12
Cu-putkikaapelikenkä, 4mm², M5.
KR4-5 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 4 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M5-reikä. KR4-5 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: GWB4099, ES2258.
KR4-5 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 4 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M5-reikä. KR4-5 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: GWB4099, ES2258.