ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 70/M12 - KRF70-12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Pultin koko (M) - 12
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487006126
Sähkönumero
5201052
Toimittajan tuotenumero
7301-014200
Tukkuerä
50
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Pultin koko (M):
12
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Eristeen väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
00
KRF70-12 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 70 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M12-reikä. KRF70-12 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V600, V1300.