ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 70/M8 - KRF70-8

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487006102

Sähkönumero

5201050

Toimittajan tuotenumero

7301-014000

Tukkuerä

50

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Pultin koko (M):

8

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Eristeen väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

00

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi F, 70mm², M8.

KRF70-8 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 70 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M8-reikä. KRF70-8 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V600, V1300.