ELPRESS - Kaapelinkatkaisutyökalu - Elpress HKS-34


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 34 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 34 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus - 350 mm
Vaihdettava leikkuupää - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487012912
Sähkönumero
6406267
Toimittajan tuotenumero
5117-503900
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
34 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
34 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus:
350 mm
Vaihdettava leikkuupää:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Puristussuojalla:
ei
Mekaaniset katkaisusakset, jotka katkaisevat halkaisijaltaan enintään 34 mm:n normaalin tyyppisiä Cu- ja Al-kaapeleita sekä seostettuja avojohtimia ja BLX-johtimia enintään 241 mm² (ei FeAl).
HKS34 Kaapelisakset.
Ominaisuudet:
- katkaisee normaalin tyypin Cu- ja Al-kaapeleita aina Ø 34 mm asti
- katkaisee seostettuja ilmajohtoja ja BLX:iä aina 241 mm² asti (ei FeAl)
- toimitetaan laukussa
- Paino: 0,92 kg
- Pituus: 250mm