ELPRESS - Käsipihti leuat OAA0525, OEB02 - Elpress Mobile Asennus kit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala - 0.25...10 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487034891
Sähkönumero
6405689
Toimittajan tuotenumero
5119-310300
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala:
0.25...10 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
234 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
2
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
10...10 s
Puristusvoima:
10...10 kN
Mekaaninen puristustyökalu, jossa on vaihdettavat leuat.
Mukana toimitetaan kahdet leuat:
- OAA0525 eristettyjen liittimien puristusta varten 0,5-2,5 mm²
- OEB0210 päätehylsyjen 0,25-10 mm² puristusta varten.
Lisäksi on erikseen tilattavissa noin 20 työkaluun sopivaa leukaa..




