ELPRESS - Kutistejatkos - Elpress KHS-AS185240-1-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 185...240 mm²
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487083974
Sähkönumero
5204889
Toimittajan tuotenumero
7336-016800
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
185...240 mm²
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
MultiCrimp KIT. Täydellinen jatkossarja 185-240mm2. Sisältää 4 kplAS185240-alumiiniholkkia ja lämpökutiste (4 kpl sisäkutisteletkua + 1kpl ulkokutisteletku lisävarusteineen). Leuat 6406629 ja 6406631.Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.
Täydellinen jatkossarja, jossa on 4 kpl AS185240 ja eristys (4 sisäkutisteletkua + 1 ulkokutisteletku).
Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.
Täydellinen jatkossarja, jossa on 4 kpl AS185240 ja eristys (4 sisäkutisteletkua + 1 ulkokutisteletku).
Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.
- Pyöröpuristusta ei tarvita. Al-johdin 50 - 240 mm², sekä pyöreille että sektorin muotoisille johtimille.
- Käytetään pääasiassa alumiinijohtimien jatkamiseen poikkipinta-alaltaan samanlaisella alumiinijohtimella.
- Normaaliversiossa on väliseinä.
- 50 - 150 mm² yksi puristus, 185 - 240 mm² kaksi puristusta.




