ELPRESS - Lattaliitin - Elpress B1003FLS5 pak.100kpl

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - eristämätön

  • Lavan mitat - litteä 2,8x0,5 mm

  • Materiaali - messinki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487003514

Sähkönumero

5201637

Toimittajan tuotenumero

7167-500100

Tukkuerä

10

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

eristämätön

Lavan mitat:

litteä 2,8x0,5 mm

Materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristämätön lattapistokehylsy, 0,5-1mm2.

Eristämätön lattapistokehylsy kaapelille 0,5-1 mm², messinkiä, tinattu, käytetään sertifioidun työkalun DRB0115 kanssa.