ELPRESS - Leuka krf150 krd185, V611,PVL6 - KB25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 150...150 mm²
Puristusmuoto - kuusio
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487024762
Sähkönumero
6406617
Toimittajan tuotenumero
5320-018200
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
150...150 mm²
Puristusmuoto:
kuusio
Leukapari, tyyppi KB, 150mm².
Leukapari Cu-liitoksille KRF/KSF 150 mm². Kolme puristusta. Käytetään työkaluissa PVX611, V611 ja V600.
Leukapari Cu-liitoksille KRF/KSF 150 mm². Kolme puristusta. Käytetään työkaluissa PVX611, V611 ja V600.



