ELPRESS - Liitinlaatikko pihdeillä - Elpress RPL605

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Eristetty pääteholkki - ei
Eristetty jatkoholkki - kyllä
Eristämätön pääteholkki - ei
Johdinsiteillä - ei
Sisältää työkalun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487082489
Sähkönumero
6406608
Toimittajan tuotenumero
7905-008400
Tukkuerä
1
Eristetty pääteholkki:
ei
Eristetty jatkoholkki:
kyllä
Eristämätön pääteholkki:
ei
Johdinsiteillä:
ei
Sisältää työkalun:
kyllä
Eristämättömille kaapeliliitoksille:
kyllä
Puristettava kaapelikenkä kuparijohtimelle:
ei
Putkikaapelikenkä kuparijohtimelle:
ei
Holkkitiivisteet:
ei
RPL605 - lajitelmalaatikko järjestelmäratkaisulla
RPL605 on täydellinen lajitelmalaatikko ammattimaiseen työhön, sisältäen liittimet ja työkalut. Laatikko on valmistettu särkymättömästä muovista, ja sen seinät ovat polypropeenia ja lukko polykarbonaattia. Se on muotoiltu käytännöllisesti ja turvallisesti, ja siinä on irrotettavia lokeroita, mikä tekee liittimien lisäämisen yksinkertaiseksi.
Sisältö:
- Sertifioitu puristustyökalu GSA0760, puristusalue 0,5-6 mm²
- Kuorintapihdit SCT001, leikkaa ja kuorii 0,5-6 mm²
- 600 kpl Elpressin eristettyjä liitoksia 0,5-6 mm²: rengaskaapelikenkiä, haarukkaliittimiä, eristettyjä jatkosholkkeja, lattaliittimiä (uros ja naaras), laattapistokehylsyjä ja pyöröpis- tokeliittimiä.
- Lajitelmalaatikko toimitetaan kahdella tyhjällä lokerolla, jolloin käyttäjä voi myös lisätä omia suosikki liittimiä.
RPL605 S-nro 64 066 08
Paino: 2,05 kg
Pituus: 261 mm
Leveys: 338 mm
Korkeus: 57 mm




