ELPRESS - Matriisi - Elpress 13P120150M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 120...150 mm²
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487084056
Sähkönumero
6406625
Toimittajan tuotenumero
5325-037100
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
120...150 mm²
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
Puristusmatriisi 120150 mm2:n Al-johtimien liittimien puristukseen,pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita).Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopiva tuurnan6406627 kanssa.
13P120150M Puristusmatriisi 120–150 mm²:n Al-johtimien puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Käytetään ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.
Ainutlaatuinen järjestelmä alumiinin puristamiseen 1300-järjestelmässä. Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1 kV), ja se sopii yhteen maadoitetun kaapelin kanssa. Tuurnien ja matriisien määrä on pienentynyt aiemmasta 21:stä (pyöreäksimuotoilu mukaan lukien) kolmeen tuurnaan ja kolmeen matriisiin tuurnapuristettaessa niin pyöreitä kuin sektorinmuotoisiakin, 50–240 mm2:n kokoisia alumiinijohtimia.
Ominaisuudet:
13P120150M Puristusmatriisi 120–150 mm²:n Al-johtimien puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Käytetään ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.
Ainutlaatuinen järjestelmä alumiinin puristamiseen 1300-järjestelmässä. Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1 kV), ja se sopii yhteen maadoitetun kaapelin kanssa. Tuurnien ja matriisien määrä on pienentynyt aiemmasta 21:stä (pyöreäksimuotoilu mukaan lukien) kolmeen tuurnaan ja kolmeen matriisiin tuurnapuristettaessa niin pyöreitä kuin sektorinmuotoisiakin, 50–240 mm2:n kokoisia alumiinijohtimia.
Ominaisuudet:
- täydelliset jatkospakkaukset
- usean kokoisia alueita voidaan puristaa kolmella eri hylsyllä
- pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet samassa hylsyssä (ei tarvetta pyöristää johdinta)
- hylsyn tuurnapainaminen, jolla saavutetaan varma jäljitettävyys
- vähemmän tuurnia ja matriiseja, määrä laskenut 21:stä kuuteen
- vähemmän liitoksia, määrä laskenut seitsemästä kolmeen (50-240 mm2)




