ELPRESS - Matriisi - Elpress 13P185240M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 185...240 mm²
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487084070
Sähkönumero
6406629
Toimittajan tuotenumero
5325-037200
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
185...240 mm²
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
Matriisi 185240 mm2:n Al-johtimien liittosten puristukseen, pyöreät jasektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopiva tuurnan 6406631 kanssa.
MultiCrimp Matriisi P185240M Al-puristukseen ELPRESS 1300 -järjestelmällä (käytetään ilman matriisinpidintä) Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1kV)
Matriisi 185–240 mm²:n Al-johtimien liittosten puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Käytetään ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.
Sopii esim. seuraaville Elpress liittimille:
KHS-AS185240-1-4 / snro: 5204889
AS185240 / snro: 5206503
Puristusmatriisia käytetään yhdessä vastapuolen tuurnan kanssa
Puristustuurna: 13P185240D / SNRO: 6406631
MultiCrimp Matriisi P185240M Al-puristukseen ELPRESS 1300 -järjestelmällä (käytetään ilman matriisinpidintä) Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1kV)
Matriisi 185–240 mm²:n Al-johtimien liittosten puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Käytetään ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.
Sopii esim. seuraaville Elpress liittimille:
KHS-AS185240-1-4 / snro: 5204889
AS185240 / snro: 5206503
Puristusmatriisia käytetään yhdessä vastapuolen tuurnan kanssa
Puristustuurna: 13P185240D / SNRO: 6406631




