ELPRESS - Matriisi - Elpress 13P5095M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 50...95 mm²
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487083943
Sähkönumero
6406615
Toimittajan tuotenumero
5325-034700
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
50...95 mm²
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
MultiCrimp: Matriisi 5095 mm2:n Al-johtimien puristukseen, pyöreät jasektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Puristetaan ELPRESS1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopiva tuurnan 6406618 kanssa.
13P5095M Matriisi sopii esim. liittimelle AS5095
Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.
13P5095M Matriisi sopii esim. liittimelle AS5095
Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.
- Pyöröpuristusta ei tarvita. Al-johdin 50 - 240 mm², sekä pyöreille että sektorin muotoisille johtimille.
- Käytetään pääasiassa alumiinijohtimien jatkamiseen poikkipinta-alaltaan samanlaisella alumiinijohtimella.
- Normaaliversiossa on väliseinä.
- 50 - 150 mm² yksi puristus, 185 - 240 mm² kaksi puristusta.



