ELPRESS - Pakat Cu240, V1300 - 13B30

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet

  • Poikkipinta-ala - 240...240 mm²

  • Puristusmuoto - kuusio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487001947

Sähkönumero

6406596

Toimittajan tuotenumero

5303-321600

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

putkikaapelikengät ja liittimet

Poikkipinta-ala:

240...240 mm²

Puristusmuoto:

kuusio

Leukapari, integr. 1300-järjestelmä. 5303-3214+3215, 240mm².

Pareittain toimitettava puristusleuka tyypin KRF/KSF Cu-liitoksille 240 mm², kuusikulmapuristus. Käytetään ilman leukapidintä. 2 puristusta.