ELPRESS - Pakat Cu300, V1300 - 13B32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 300...300 mm²
Puristusmuoto - kuusio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487001954
Sähkönumero
6406597
Toimittajan tuotenumero
5303-321900
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
300...300 mm²
Puristusmuoto:
kuusio
Leukapari, integr. RIT. 5303-3217+5303-3218, 300mm².
Integroitu leukapari tyypin KRF/KSF Cu-liitoksille 300 mm², kuusikulmapuristus. Leukapidintä ei tarvita. Käytetään V1300-järjestelmässä. 2 puristusta.
Integroitu leukapari tyypin KRF/KSF Cu-liitoksille 300 mm², kuusikulmapuristus. Leukapidintä ei tarvita. Käytetään V1300-järjestelmässä. 2 puristusta.



