ELPRESS - Pakat Cu500/harvasäik., V1470 - B4040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 500...500 mm²
Puristusmuoto - kuusio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487000742
Sähkönumero
6406320
Toimittajan tuotenumero
5301-001300
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
500...500 mm²
Puristusmuoto:
kuusio
Leukapari työkaluun V1470, 500mm².
Lekapari tyypin KRD/KSD + KRT/KST 500 mm² kaapelikengille. Käytetään työkalussa V1470. 2 puristusta.
Lekapari tyypin KRD/KSD + KRT/KST 500 mm² kaapelikengille. Käytetään työkalussa V1470. 2 puristusta.



