ELPRESS - Pihdit eristämätön 0,25-2,5mm2 - DKB0325

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 0.25...2.5 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487014145
Sähkönumero
6406560
Toimittajan tuotenumero
5113-500300
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
0.25...2.5 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
192 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
0.45...0.45 s
Puristusvoima:
0...4.5 kN
Testatut ja sertifioidut mekaaniset käsipihdit Cu-liitosten 0,25-2,5 mm² nastapuristusta varten .



