ELPRESS - Pihdit eristämätön 10-70mm2 - T3165A

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 10...70 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487014510

Sähkönumero

6406234

Toimittajan tuotenumero

5115-500500

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

10...70 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

500 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusaika:

35...35 s

Puristusvoima:

0...35 kN

Mekaaninen puristustyökalu tyypin F liittimille, 10-70mm².

Mekaaniset käsipihdit KRF/KSF Cu-liitinten 10-70 mm² puristusta varten . Puristusrulla kestävää valssattua terästä. A1 tarkoittaa, että työkalua on kehitetty joissakin puristustyypeissä uusien vaatimusten mukaisesti (saatavana on muutossarja vanhempiin pihteihin).