ELPRESS - Pihdit eristämätön 4-10mm2 - GWB4099

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 4...10 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487044012
Sähkönumero
6405784
Toimittajan tuotenumero
5114-512400
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
4...10 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
203 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
0.45...0.45 s
Puristusvoima:
0...4.5 kN
Testatut ja sertifioidut mekaaniset Miniforce-käsipihdit KR- ja KS-tyypin eristämättömien rengas-, haarukka- ja piikkikaapelikenkien sekä putkikaapelikenkien ja jatkosholkkien 4-10 mm² W-puristamista varten. Miniforce-työkalu. Salpatoiminto, joka laukeaa vasta, kun puristus on valmis. Mukana toimitetaan todistus, joka helpottaa tuotteen laadun seurantaa. Mahdollisuus säännölliseen kalibrointiin.



