ELPRESS - Pihdit eristetty 0,14-1,5mm2 - DSA0115


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - ympäripuristus
Poikkipinta-ala - 0.14...1.5 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487014183
Sähkönumero
6406575
Toimittajan tuotenumero
5113-501700
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
ympäripuristus
Poikkipinta-ala:
0.14...1.5 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
192 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Testatut ja sertifioidut mekaaniset käsipihdit eristettyjen liitosten 0,14 - 1,5 mm² symmetristä puristusta varten.