ELPRESS - Pihdit katkaisu, Al, Cu, Fe - HKS50 / UFE1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 50 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 50 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus - 230 mm
Vaihdettava leikkuupää - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487043077
Sähkönumero
6406676
Toimittajan tuotenumero
5117-512100
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
50 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
50 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus:
230 mm
Vaihdettava leikkuupää:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Puristussuojalla:
ei
Halkaisijaltaan enintään 50 mm:n kaapelien katkaisuun, varustettu vaihdettavalla leikkuuterällä. HKS50:n mukana toimitetaan yleisterä UFE1 Al/Cu-johtimien, FeAl-avojohtimien, joustavien teräsjohtimien ja vaijerien katkaisuun. Saksimainen liikerata tuottaa siistin katkaisupinnan kaapeliin. Yhden käden ote helpottaa asennustyötä. Luotettava ja toimiva salpatoiminto. Leikkuuterän voi vaihtaa helposti ja yksinkertaisesti kaksi ruuvia irrottamalla. Käyttöalueet selkeästi merkitty leikkuuteriin.



