ELPRESS - Pihdit päätehylsy 35-50mm2 - GEB3550

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala - 35...50 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487043824
Sähkönumero
6405707
Toimittajan tuotenumero
5114-510500
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala:
35...50 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
203 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
0.45...0.45 s
Puristusvoima:
0...4.5 kN
Testatut ja sertifioidut mekaaniset Miniforce-käsipihdit päätehylsyjen 35-50 mm² puristusta varten. Miniforce-työkalu. Salpatoiminto, joka laukeaa vasta, kun puristus on valmis. Mukana toimitetaan todistus, joka helpottaa tuotteen laadun seurantaa. Mahdollisuus kalibrointiin tarvittaessa.



