ELPRESS - Pihdit rullapur. 0,15-1,5mm2 - DRB0115

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - rullauspuristus (kutistava)
Poikkipinta-ala - 0.15...1.5 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487014190
Sähkönumero
6406442
Toimittajan tuotenumero
5113-502000
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
rullauspuristus (kutistava)
Poikkipinta-ala:
0.15...1.5 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
192 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
0.45...0.45 s
Puristusvoima:
0...4.5 kN
Testatut ja sertifioidut mekaaniset käsipihdit eristämättömien lattaliittimien, pyöröpistokkeiden ja pyöröpistokehylsyjen 0,15-1,5 mm² rullapuristusta varten. Liittimien B1507FLS1 ja B1507FLSH puristamiseen käytetään työkalua GRB0560.



