ELPRESS - Pistokeliitin Al/Cu - AKP50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 50...50 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 70...70 mm²
Materiaali - alumiini/kupari
Liitetään kuin kuparipultti - ei
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487010260
Sähkönumero
5203645
Toimittajan tuotenumero
7337-400500
Tukkuerä
24
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
50...50 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
70...70 mm²
Materiaali:
alumiini/kupari
Liitetään kuin kuparipultti:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Sopii Aldrey-kaapeleille:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
kyllä
Jännitealue:
muu
AlCu-pinnahylsy harvasäikeiselle Al-kaapelille 50 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 70 mm². Käytetään alumiinijohtimen liittämiseen kupariliitäntään. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.