ELPRESS - Puristuspakka KRF25/KRD35 - MB 11 kuusiopuristus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 25...25 mm²
Puristusmuoto - kuusio
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487028128
Sähkönumero
6405658
Toimittajan tuotenumero
5103-018700
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
25...25 mm²
Puristusmuoto:
kuusio
Yhteensopiva PVL350 puristustyökalun kanssa. Kuusiopuristus.Pakkaparilla MB11 sopii puristaa KRF25/KRD35 kaapelikenkiä ja jatkoliittimiä. 25-35 mm2 Cu-liittimet.
Leukapari Cu-liittimille KRF/KSF 25 mm² ja KRD/KSD 35mm² Käytetään työkalussa PVL350
Leukapari Cu-liittimille KRF/KSF 25 mm² ja KRD/KSD 35mm² Käytetään työkalussa PVL350




