ELPRESS - Puristuspakkasarja - Elpress LV600-KIT1 pakat

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487088795
Sähkönumero
6406699
Toimittajan tuotenumero
5250-000300
Tukkuerä
1
Puristuspakkasarja Cu 10-95mm2 kuusio, 600-sarjan puristimille kutenV611 (6405611) ja PVX611 (6406357).
Täydellinen sarja puristusleukoja 10-95 mm²:n kuusikulmapuristukseen Elpress 600 -järjestelmällä pakattuna vedenpitävään ja iskunkestävään laatikkoon. Laatikossa on kuusi puristusleukaa Elpress KR/KS- sekä KRF/KSF-tyypin liittimien (tavalliset kupariliitännät) puristukseen 10 mm²:stä 95 mm²:iin. Lisäksi voidaan puristaa 10 mm²:n KRX/KSX-liittimet. Laatikossa on lisäksi neljä tyhjää paikkaa, joihin voit itse lisätä puristusleuat esim. suurempien kokojen tai C-holkkien puristamiseen.
Sisältö:
Tekniset tiedot:
• Sisämitat 157x82x41 mm
• Ulkomitat 175x115x47 mm
• Paino sis. puristusleuat 0,726 kg
• Tilavuus 0,527 l
• Tilaa 8 leualle
• IP67 (täysin vedenpitävä)
Täydellinen sarja puristusleukoja 10-95 mm²:n kuusikulmapuristukseen Elpress 600 -järjestelmällä pakattuna vedenpitävään ja iskunkestävään laatikkoon. Laatikossa on kuusi puristusleukaa Elpress KR/KS- sekä KRF/KSF-tyypin liittimien (tavalliset kupariliitännät) puristukseen 10 mm²:stä 95 mm²:iin. Lisäksi voidaan puristaa 10 mm²:n KRX/KSX-liittimet. Laatikossa on lisäksi neljä tyhjää paikkaa, joihin voit itse lisätä puristusleuat esim. suurempien kokojen tai C-holkkien puristamiseen.
Sisältö:
- TB8-17 6406544 10 + 70 mm²
- TB9-13 6406545 16 + 35 mm²
- TB11-14,5 6406546 25 + 50 mm²
- TB7-20 6406547 10* + 95 mm²
Tekniset tiedot:
• Sisämitat 157x82x41 mm
• Ulkomitat 175x115x47 mm
• Paino sis. puristusleuat 0,726 kg
• Tilavuus 0,527 l
• Tilaa 8 leualle
• IP67 (täysin vedenpitävä)




