ELPRESS - Puristustyökalu 0,14 - 10 mm2 - Elpress PEB0110T18


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala - 0.14...10 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487085206
Sähkönumero
6406637
Toimittajan tuotenumero
5114-509400
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala:
0.14...10 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
180 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
0
Automaattipalautuksella:
ei
Puristusaika:
10...20 s