ELPRESS - Puristustyökalu - Elpress PEB0116S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - neliöpuristus
Poikkipinta-ala - 0.14...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487059634
Sähkönumero
6406329
Toimittajan tuotenumero
5114-509100
Tukkuerä
25
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
neliöpuristus
Poikkipinta-ala:
0.14...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
176 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
0
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
0.45...0.45 s
Puristusvoima:
0...4.5 kN
Itsesäätyvät puristuspihdit päätehylsyille, työalue 0,14 - 16 mm², nelikulmapuristus



