ELPRESS - Puristustyökalu - PVX1300-ADV puristusvoima 13t


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala - 10...400 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487086531
Sähkönumero
6406645
Toimittajan tuotenumero
5204-014000
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala:
10...400 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
412 mm
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
0
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
4...12 s
Puristusvoima:
124...124 kN
Testattu ja sertifioitu akkukäyttöinen puristuspistooli tyypin Elpress KRF/KSF Cu-liitosten 10 - 400 mm²,
Elpress Al-liitokset 16 - 400 mm² tuurnapuristuksella,
Elpress C-liittokset 6/6 - 120/120 mm² ja jopa 185 mm² haaroitukset. kosketuspuristusta varten.
Käyttää samoja tarvikkeita kuin muut 1300-järjestelmän tuotteet. Ergonominen muotoilu ja tehokkuutta parantava haarukka. Laatu- ja turvallisuustestattu haarukka on valmistettu kokonaan uusioteräksestä. Työkalulla on kahden vuoden takuu. Työkaluun voi säätää Safety-Start-ominaisuuden