ELPRESS - Säilytyslaukku - PVX1300-CASE-ADV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 40
Halkaisija - 650 mm
Korkeus - 405 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487086524
Sähkönumero
6406644
Toimittajan tuotenumero
8063-001500
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
40
Halkaisija:
650 mm
Korkeus:
405 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
kyllä
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
kyllä
Leveys:
405 mm
Vaahtomuovilla:
kyllä
Syvyys:
190 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
kyllä
Irroitettavalla lokerolla:
kyllä
Turvallisempi, kestävämpi ja helpommin käsiteltävä laukku Elpress-puristustyökaluille PVX1300 ja PVX1300C2. CASE ADVANCED kestää vaativimmatkin olosuhteet. Laukku on IP67-luokiteltu ja se suojaa pölyltä ja voimakkailta iskuilta. Laukun vetokahva ja pyörät helpottavat työkalun ja siihen sopivien tarvikkeiden kuljettamista.






