ELPRESS - Täysin eristetty päätehylsy - A4600E 4-6

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - täyseristetty

  • Lavan mitat - muu

  • Eristeen väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004757

Sähkönumero

5215540

Toimittajan tuotenumero

7286-500300

Tukkuerä

100

Nimellispoikkipinta-ala:

4...6 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

täyseristetty

Lavan mitat:

muu

Eristeen väri:

muu

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

kupari

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Materiaali: Cu, tinattu Cu/Sn. Eriste halogeeniton PA, Easy-entry.Täysin eristetty huppupäätehylsy kaapelille 4 - 6 mm2. Käytetäänsertifioidun työkalun GSA0760 (sähkönumero 6405740) kanssa.

Täysin eristetty huppupäätehylsy kaapelille 4-6 mm², kuparia, tinattu, muovi PA. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.