ELPRESS - Tuurna - Elpress 13P185240D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 185...240 mm²
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487084087
Sähkönumero
6406631
Toimittajan tuotenumero
5335-037200
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
185...240 mm²
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
Tuurna 185240 mm2:n Al-johtimien liitosten puristukseen, pyöreät jasektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Kaksi puristustatarvitaan. Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopivamatriisin 6406629 kanssa.
Puristustuurna Al-puristukseen ELPRESS 1300 -järjestelmällä (käytetään ilman tuurnanpidintä) Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1kV)
Tuurna 185–240 mm²:n Al-johtimien liitosten puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.
Sopii seuraaville Elpress liittimille:
KHS-AS185240-1-4 / snro: 5204889
AS185240 / snro: 5206503
Tuurnan vastapuolella tulee olla matriisi ja puristusmatriisin tyyppi on 13P185240M / SNRO: 6406629
Puristustuurna Al-puristukseen ELPRESS 1300 -järjestelmällä (käytetään ilman tuurnanpidintä) Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1kV)
Tuurna 185–240 mm²:n Al-johtimien liitosten puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.
Sopii seuraaville Elpress liittimille:
KHS-AS185240-1-4 / snro: 5204889
AS185240 / snro: 5206503
Tuurnan vastapuolella tulee olla matriisi ja puristusmatriisin tyyppi on 13P185240M / SNRO: 6406629