ELPRESS - Tuurna - Elpress 13P5095D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 50...95 mm²
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487083950
Sähkönumero
6406618
Toimittajan tuotenumero
5335-034700
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
50...95 mm²
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
MultiCrimp puristustuurna 5095 mm2:n Al-johtimien liittimienpuristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). 1 puristus. Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopiva matriisin 6406615 kanssa.
Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.
Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.
- Pyöröpuristusta ei tarvita. Al-johdin 50 - 240 mm², sekä pyöreille että sektorin muotoisille johtimille.
- Käytetään pääasiassa alumiinijohtimien jatkamiseen poikkipinta-alaltaan samanlaisella alumiinijohtimella.
- Normaaliversiossa on väliseinä.
- 50 - 150 mm² yksi puristus, 185 - 240 mm² kaksi puristusta.




