ELTAKO - 2 kanavaa,2 sisääntuloa 5A - PL-SAM2L Powerline Toimilaite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Nimellisvirta - 5 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316672
Sähkönumero
2814313
Toimittajan tuotenumero
PL-SAM2L
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Nimellisvirta:
5 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Lähtöteho:
1000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
5 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei



