ELTAKO - 8 kanavaa sensoritiedoille - PL-SM8 Powerline Toimilaite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316719
Sähkönumero
2814314
Toimittajan tuotenumero
PL-SM8
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
8
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
kyllä
Toimilaite 8 kanavaa sensoritiedoille, Powerline



