ELTAKO - Aikarele 8-230VUC,18toimintoa - MFZ12PMD-UCvalonsäätö,400W,DIN

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintatapa - digitaalinen monitoiminen

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Korkeus - 58 mm

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Kytkentäteho hehkulamppu - 400 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312601099

Sähkönumero

2701847

Toimittajan tuotenumero

MFZ12PMD-UC

Tukkuerä

1

Toimintatapa:

digitaalinen monitoiminen

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Korkeus:

58 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Kytkentäteho hehkulamppu:

400 W

Digitaalinen monitoimiaikarele DIN-kiskoon, jossa valonsäädin ja 18toimintoa. Hehkulamppukuorma max. 400W, ESL ja LED 100W, ohjausjännite8¿230V AC/DC, nollapistekytkentä, 18 toimintoa, leveys 18mm,käyttöjännite 230 V AC, keskitetty päälle/pois tulo

Elektroninen monitoimiaikarele, jossa valonsäädin ja 18 eri toimintoa.

Käyttö esimerkiksi himmentimenä valaistustason pudotukseen liiketunnistimien, hämäräkytkimien tai kellokytkimien kanssa. Valittavissa myös useita erilaisia toimintoja, kuten työvirtarele/impulssirele, päälle-/poiskytkentäviive, tauko-/käyntiaika ja pulssitoimintoja.

  • MOSFET-transistori lähes rajattomalla määrällä piirien ohjaustoimintoja, kork. 400W.
  • Automaattinen kuormantunnistus.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,3 wattia.
  • Valaistuksen minimi- ja maksimitaso sekä himmennysnopeus säädettävissä.
  • Pehmeä päälle- ja poiskytkentä on myös säädettävissä.

Asetettavat toiminnot
RV = poiskytkentäviive.
AV = päällekytkentäviive.
AV+ = päälle- kytkentäviive, summaus.
TI = tauko-/käyntiaika, käyntiaika alussa.
TP = tauko/käyntiaika, taukoaika alussa.
IA = impulssiohjattu päällekytkentäviive.
IF = pulssisuodatin.
EW = pulssi päällekytkennän yhteydessä (pyyhkäisy).
AW = pulssi poiskytkennän yhteydessä (pyyhkäisy).
EAW = pulssi päälle- ja poiskytkennän yhteydessä (pyyhkäisy).
ARV = päälle- ja poiskytkentäviive.
ARV+ = päälle- ja poiskytkentäviive, summaus.
ES = impulssirele.
SRV = impulssirele poiskytkentäviiveellä.
ESV = impulssirele poiskytkentäviiveellä ja poiskytkentävaroituksella.
ER = työvirtarele.
ON = pysyvästi päällä.
OFF = pysyvästi pois.

Asetettavat lisäparametrit
MIN = Minimikirkkaus OFF-tilassa, asetettavissa arvoon 0 ja 10-89(%), tehdasasetus = 0.
MAX = Maksimikirkkaus ON-tilassa, asetettavissa välillä 10-99(%), tehdasasetus = 99. MAX arvon on oltava vähintään 10 yksikköä MIN arvon yläpuolella.
RMP = ON/OFF kytkentäaika (pehmeä päälle ja pois kytkentä), säädettävissä välillä 0 = 10ms - 99 = 1s, tehdasasetus = 0.
LED = LED+ himmennettäville 230V LED-lampuille joita ei voida himmentää tarpeeksi alas auto-tilassa (takareunan himmennytapa) lampun rakenteesta johtuen on siksi pakotettava nousevan reunan ohjaustavalle.