ELTAKO - Aikarele monitoimi 8-230V UC - RVZ12DX-UC 10A,1s,pot.vapaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu - 2000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312603093
Sähkönumero
2701897
Toimittajan tuotenumero
RVZ12DX-UC
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu:
2000 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
1000 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
1000 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
500 VA
ANALOGISESTI ASETETTAVA AIKARELE
Aika-asetukset säädettävissä 0,1 sekunnin ja 40 tunnin välillä.
- Poiskytkentäviive
- 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10 A/250V AC
- 230V LED-kuorma kork. 200W
- Hehkulamppukuorma kork. 2000 W*
- Valmiustilan kulutus vain 0,02-0,4 wattia
- Yleinen ohjausjännite 8-230 V AC/DC, ohjausjännite on sama kuin käyttöjännite