ELTAKO - Aikarele monitoimi 8-230V UC - TGI12DX-UC DIN,1s,10A,2000W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu - 2000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312603116
Sähkönumero
2701954
Toimittajan tuotenumero
TGI12DX-UC
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu:
2000 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
1000 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
1000 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
500 VA