ELTAKO - Aikarele monitoimi DIN,10toim. - MFZ12NP-230V+UC, 1s,16A,2300W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Kytkentäteho hehkulamppu - 2300 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312602935
Sähkönumero
2701846
Toimittajan tuotenumero
MFZ12NP-230V+UC
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Kytkentäteho hehkulamppu:
2300 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
1000 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
1000 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
500 VA