ELTAKO - Aikarele monitoimi - MFZ12-230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Kytkentäteho hehkulamppu - 1000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312603147
Sähkönumero
2701845
Toimittajan tuotenumero
MFZ12-230V
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Kytkentäteho hehkulamppu:
1000 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
500 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
500 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
250 VA
Monitoimiaikarele analogiasetuksilla, asetettavissa 10 eri toimintoa. Aika-asetukset säädettävissä 0,1 sekunnin ja 40 tunnin välillä.
RV = poiskytkentäviive
AV = päällekytkentäviive
TI = tauko-/käyntiaika, käyntiaika käynnistyksen yhteydessä
TP = tauko-/käyntiaika, tauko käynnistyksen yhteydessä
IA = impulssiohjattu päällekytkentäviive (esim. ovenavaaja)
EW = pulssi päällekytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)
AW = pulssi poiskytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)
ARV = päälle- ja poiskytkentäviive
ON = pysyvästi päällä
OFF = pysyvästi pois
LED-merkkivalo ylimmän kiertokytkimen alla ilmoittaa koskettimen asennon ajanlaskun aikana. Se vilkkuu kun kosketin on auki ja palaa päällä niin kauan, kun kosketin on kiinni.
Perusaika T säädetään keskimmäisellä, lukittuvalla T-kiertokytkimellä. Valittavissa ovat perusarvot 0,1 sekuntia, 0,5 sekuntia, 2 sekuntia, 5 sekuntia, 1 minuutti, 2 minuuttia, 5 minuuttia, 1 tunti, 2 tuntia ja 4 tuntia. Kokonaisaika saadaan perusajasta, joka kerrotaan kertoimella.
Kerroin xT säädetään lukittuvalla xT-kiertokytkimellä 1:n ja 10:n välille. Näin voidaan määrittää ajanjakso, joka on 0,1 sekunnin (perusaika 0,1 sekuntia ja kerroin 1) ja 40 tunnin (perusaika 4 tuntia ja kerroin 10) välillä.
- 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 10A/250V AC.
- 230V LED-kuorma kork. 200W.
- Hehkulamppukuorma kork. 1000W.
- Valmiustilan kulutus vain 0,4 wattia.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Ohjausjännite 230V. Ohjausjännite on sama kuin käyttöjännite.
- Aika-asetukset säädettävissä 0,1 sekunnin ja 40 tunnin välillä.