ELTAKO - Ajastin,8-230VUC,1s,16A/250V - NLZ12NP-230V+UC,Aikarele,DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Kytkentäteho hehkulamppu - 2300 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312602911
Sähkönumero
2616829
Toimittajan tuotenumero
NLZ12NP-230V+UC
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Kytkentäteho hehkulamppu:
2300 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
1000 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
1000 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
500 VA