ELTAKO - Ajastin - TLZ12-8 Porrasvaloautomaatti

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjausjännite 1 - 230...230 V

  • Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC

  • Toiminto - elektroninen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312401637

Sähkönumero

2616893

Toimittajan tuotenumero

TLZ12-8

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Toiminto:

elektroninen

Asennustapa:

uppoasennus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Upotussyvyys:

18 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Kytkentätapa:

3- ja 4-johdinkytkentä

Poiskytkentävaroitus:

ei ole

Mitoitettu kytkentävirta:

10 A

Toistuva:

toistuva + jatkuva valo + aikapidennys

Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):

50 mA

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2000 W

Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:

ei

Max. kytkentäteho LED:

100 W

Syöttöjännite:

250...250 V

Loistelamppukuorma maks.:

1000 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1000 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

500 VA

Porrasvaloautomaatti, 1 sulkeutuva (NO) ei potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC. Ohjaus-, syöttö- ja kytkentäjännite 230V. Ilman poiskytkentävaroitus-toimintoa. Porrasvaloautomaatti TLZ12-8 - YKSINKERTAINEN

1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC. 230V LED-kuorma ja energiansäästölamput (ESL) kork. 100W, resistiivinen kuormankesto kork. 2000W. Ilman poiskytkentävaroitus-toimintoa. Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.

  • 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC.
  • 230V LED-kuorma ja energiansäästölamput (ESL) kork. 100W.
  • Resistiivinen kuormankesto kork. 2000W.
  • Ilman poiskytkentävaroitus-toimintoa.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.
  • Säädettävä aika-alue, noin 0,2 - 12 minuuttia
  • 3-johdin- ja 4-johdinpiirit, uudelleen käynnistettävissä, ullakkovalaistus käytettävissä jos 4-johdinpiiri.
  • Jatkuvan valon toiminto.
  • Liitäntätavan automaattinen tunnistus.
  • Ilman poiskytkentävaroitus-toimintoa.