ELTAKO - Ajastin - TLZ12G-230V+UC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Toiminto - elektroninen, ennakkovaroitus valaistuksen poiskytkennästä
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312401460
Sähkönumero
2616836
Toimittajan tuotenumero
TLZ12G-230V+UC
Tukkuerä
100
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Toiminto:
elektroninen, ennakkovaroitus valaistuksen poiskytkennästä
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
58 mm
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite 2:
8...230 V
Kytkentätapa:
3- ja 4-johdinkytkentä
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC/DC
Poiskytkentävaroitus:
vilkkuva
Mitoitettu kytkentävirta:
1.6 A
Toistuva:
toistuva + jatkuva valo + aikapidennys
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):
50 mA
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
400 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
kyllä
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Syöttöjännite:
230...230 V
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
400 VA
Porrasvaloautomaatti TLZ12G-230V+UC - ÄÄNETÖN
Äänetön puolijohderele, ei potentiaalivapaa kosketin, 230V LED-kuorma ja energiansäästölamput (ESL) kork. 400W, resistiivinen kuormankesto kork. 400W. Poiskytkentävaroitus ja jatkuvan valon toiminto ohjattavissa painikkeilla. Valmiustilan kulutus vain 0,4 wattia. Optimointi energiansäästölampuille ja monitoiminto.
- Äänetön puolijohderele, eipotentiaali vapaa kosketin.
- 230V LED-kuorma ja energiansäästölamput (ESL) kork. 400W.
- Resistiivinen kuormankesto kork. 400W.
- Poiskytkentävaroitus ja jatkuvan valon toiminto ohjattavissa painikkeilla.
- Valmiustilan kulutus vain 0,4 wattia.
- Optimointi energiansäästölampuille ja monitoiminto.
- Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi.
- Äänetön elektroniikka ei häiritse edes tarkkakorvaisimpia - toisin kuin monet elektromekaaniset releet.
- 3-johdin- ja 4-johdinpiirit, uudelleen käynnistettävissä, ullakkovalaistus käytettävissä jos 4-johdinpiiri.
- Liitäntätavan automaattinen tunnistus.






