ELTAKO - Antenni 2m johto,korkeus 59cm - FA200 suuretehoantenni, magn.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Maksimivahvistus - 7 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 2 m
Taajuusalue 1 - 868...868 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312303306
Sähkönumero
2814044
Toimittajan tuotenumero
FA200
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Maksimivahvistus:
7 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
2 m
Taajuusalue 1:
868...868 MHz
Ympärisäteilevä:
kyllä
Antenni langattomaan järjestelmään, 200cm johto ja magneettijalka, ainoastaan signaalien vastaanottamiseen
Suurtehoantenni FA200 magneettijalalla ja 200 cm johdolla.
Tässä antennissa on säteittäinen 7dBi:n vastaanttovahvistus ja siksi sen kantama on suurempi kuin antennin FA250.
Kompromissina vastaanottoteho antennin akselilla on merkittävästi pienempi. Tämä tulee ottaa huomioon antennin sijoituksessa. Antennia voidaan käyttää ainoastaan vastaanottamiseen. Antennin korkeus on 59 cm. SMA-ruuviliittimellä.
Antennin johto on jatkettavissa 5 metriä jatkojohdolla FAV5 ja 10 metriä jatkojohdolla FAV10.
Suurtehoantenni FA200 magneettijalalla ja 200 cm johdolla.
Tässä antennissa on säteittäinen 7dBi:n vastaanttovahvistus ja siksi sen kantama on suurempi kuin antennin FA250.
Kompromissina vastaanottoteho antennin akselilla on merkittävästi pienempi. Tämä tulee ottaa huomioon antennin sijoituksessa. Antennia voidaan käyttää ainoastaan vastaanottamiseen. Antennin korkeus on 59 cm. SMA-ruuviliittimellä.
Antennin johto on jatkettavissa 5 metriä jatkojohdolla FAV5 ja 10 metriä jatkojohdolla FAV10.